Polo haute visibilité Codupal PO4/JF-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polo HV PO4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :PO4/JF-3XL
Rubix :3436-6107450

Documents
Détails articles : POLO PO4 JAUNE FLUO TXXXL
En maille respirante 100% polyester. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles : 2 bretelles et 1 ceinture. Fermeture par 3 boutons. Couvre-reins. Tailles : S à 4XL. Norme EN20471.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 € HT
/ unité
17,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
