Polo haute visibilité Portwest S477YERL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

S477 - Polo à manches courtes haute visibilité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :S477YERL
Rubix :J432-6179762
POLO.L.HV.JAUNE-S477
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POLO.L.HV.JAUNE-S477


Le polo haute visibilité S477 à manches courtes est conçu pour garantir confort et durabilité. Idéal pour les conditions chaudes, il combine tissu respirant, coupe ample et finitions de qualité pour un confort longue durée. Grâce à sa bande réfléchissante intégrée et à sa certification EN ISO 20471, il assure une visibilité optimale sans compromis sur la liberté de mouvement.

Caractéristiques :
Le polo S477 est fabriqué dans un tissu polyester nid d'abeille léger et respirant, spécialement pensé pour éviter la rétention d’humidité et offrir une sensation de fraîcheur constante. Sa finition absorbante favorise un séchage rapide tout en facilitant l’élimination des taches, ce qui prolonge sa durée de vie. Sa coupe ample et son col côtelé permettent une grande liberté de mouvement. Une bande réfléchissante est intégrée pour accroître la visibilité en milieu professionnel. De plus, le tissu offre une protection solaire UPF 40+, bloquant jusqu’à 98 % des rayons UV, ce qui en fait un choix fiable pour un usage extérieur prolongé.

Spécifications :
- Coloris : jaune fluo
- Tissu extérieur : 100 % polyester nid d’abeille
- Grammage : 175 g/m²
- Type de manches : courtes
- Finition du col : côtelé
- Coupe : ample
- Protection UV : UPF 40+
- Bande réfléchissante intégrée
- Lavage : 40 °C max, processus doux.

Normes :
Ce polo S477 est conforme à la norme EN ISO 20471 Classe 2 : garantit une haute visibilité pour les vêtements destinés à être portés dans des environnements professionnels à risques modérés, en assurant une détection visuelle claire de jour comme de nuit, même après 50 lavages.

Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant mondial reconnu de vêtements de travail, d’EPI et de vêtements haute visibilité. Fondée en 1904, la marque repose sur plus de 100 ans d’expérience et d’innovation. Elle est présente dans plus de 130 pays, avec des produits certifiés selon les normes internationales les plus strictes. Portwest se distingue par son engagement envers la sécurité, le confort et l’accessibilité, en proposant des solutions techniques fiables à prix compétitif.

Points forts

- Assure une visibilité accrue grâce aux bandes réfléchissantes intégrées ;
- Offre une sensation de fraîcheur continue avec son tissu respirant ;
- Protège contre les UV avec une protection UPF 40+ ;
- Garantit un confort optimal grâce à sa coupe ample et son col côtelé ;
- Permet une meilleure hygiène et longévité grâce à une finition anti-taches et séchage rapide ;
- Conserve ses performances de visibilité même après 50 lavages.

Applications

Le polo haute visibilité S477 est recommandé pour les environnements de travail où la sécurité visuelle est primordiale. Il est particulièrement adapté aux activités extérieures en période estivale ou dans des zones chaudes, comme les chantiers de construction, les opérations de maintenance routière ou les sites industriels ouverts. Il convient également aux professionnels de la logistique, aux techniciens de réseaux, aux services municipaux et aux agents de propreté urbaine. Sa conception ergonomique en fait un vêtement idéal pour des tâches nécessitant liberté de mouvement et port prolongé dans des conditions de forte chaleur.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Manches longuesnon
Grammage175 g/m²
Matière100 % polyester
25,78 HT
/ unité
30,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.