Polo haute visibilité Cepovett 22-9T87-701-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polo manches longues
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9T87-701-L
Rubix :2223-6203844
EAN :3603625275654

Documents
Détails articles : POLO MANCHES LONGUES TL FLUO SAFE XP JAUNE FLUO/BLEU
Matière : 55% coton, 45% polyester.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,21 € HT
/ unité
55,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
