Polo haute visibilité Cepovett T283-400/L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Polo HV manches longues - Orange Fluo
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :T283-400/L
Rubix :2223-6111450
EAN :3184379338586

Détails articles : POLO HV MANCHES LONGUES TL ORANGE 100PC POLYESTER 140G/M4
Polo manche longues 100 % Polyester - 140 gr
Col polo - Patte de boutonnage fermée par grippers - Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm - Bande d'aération Cool Pass latérale - Vêtement conforme aux normes: EN 471:2003+A1:2007 Classe 2.
Col polo - Patte de boutonnage fermée par grippers - Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm - Bande d'aération Cool Pass latérale - Vêtement conforme aux normes: EN 471:2003+A1:2007 Classe 2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 140 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,72 € HT
/ unité
46,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
