Longe 3M 1260347, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide

Longe à absorption d'énergie Protecta®

Voir les informations techniques
Références
3M :1260347
Rubix :2771-6260559
Fabricant :7100336524
EAN :00068060857941
LONGE ABSORPTION ENERGIE SIMPLE 2 METRES 7100336524
Résumé technique
Longueur2 m
Matière principalepolyamide

Détails articles : LONGE ABSORPTION ENERGIE SIMPLE 2 METRES 7100336524


Nos lanières à absorption d'énergie 3M™ Protecta® d'une capacité de 130 kg offrent une protection supplémentaire contre les chutes, comparativement aux essais réalisés sur des équipements de protection antichute standard avec un poids standard de 100 kg. Disponible dans une grande variété de longueurs, de types de connexion et de nombre de longes, nous proposons des longes antichute adaptées aux travailleurs de toutes tailles et de toutes hauteurs. Existe également en Longe simple Sangle élastique 1,5 mètre réf 1260349. Norme : CE EN 355.

Points forts

Capacité de charge nominale maximale de 130 kg - plus élevée que les longes antichute standard.

Informations techniques


Attributs
Longueur2 m
Matière principalepolyamide
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,42 HT
/ unité
125,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours