Longe GISS 868079, Longueur : 1.3 m | Matière principale : Polyester
Longe élastique fourche pour connexion outils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :868079
Rubix :C600-6139520
EAN :3660338219474

Documents
Détails articles : LONGE ELASTIQUE FOURCHE POUR CONNEXION OUTILS
Longe élastique double, longueur maxi 1,3 m, pour connexion d'outils à un point d'attache sur l'utilisateur. Equipée d'un mousqueton aluminium ouverture de 15 mm. Longueur de la partie cordelette : 340 mm, équipée d'un bloqueur. Poids : 66 g.
Points forts
Recommandée pour l'accrochage de 2 outils de 5 kg chacun.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,3 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | longe élastique fourche pour connexion outils |
| Matière | polyester/aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,62 € HT
/ unité
24,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h