Longe 3M 7100208175, Longueur : 1.3 m | Matière principale : Polyéthylène
Longes de retenue 3M™ Protecta®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100208175
Rubix :0520-6008175
Fabricant :7100208175
EAN :03660570006467

Documents
Détails articles : LONGE TRESSE Y LG.1M D.10,5 +AJ501+2 AJ595 (EX AL132/1)
La longe de retenue de corde 3M™ Protecta® AL432/1 est conçue pour empêcher l'utilisateur d'accéder à une zone de chute potentielle lors de travaux en hauteur. Dotée d'une structure en Y et de composants robustes, elle offre un niveau de sécurité élevé pour les professionnels de la construction, de l'industrie et des services publics.
Caractéristiques :
Cette longe en Y est un élément essentiel des systèmes de retenue en hauteur. Fabriquée à partir d'une corde en polyamide blanche, tressée et flexible, elle présente une grande résistance à l'usure et une excellente durabilité. Ses deux bras de longe permettent une fixation sécurisée et continue pendant les déplacements. Elle est équipée d'un mousqueton à vis pour le harnais et de deux crochets pour échafaudage en acier zingué haute résistance pour l'ancrage. Les extrémités sont cousues et renforcées par une gaine thermorétractable, prolongeant la durée de vie du produit. L'indicateur d'usure coloré permet une vérification rapide de l'état de la corde.
Spécifications :
- Longueur de la longe : 1,30 m.
- Nombre de jambes : double (Y).
- Capacité de charge : 140 kg.
- Diamètre de la corde : 10,5 mm.
- Matériau de la corde : polyamide tressé.
- Poids net : 1,3 kg.
- Matériau du mousqueton : acier zingué.
- Type de connexion au harnais : mousqueton verrouillable (AJ501).
- Type de connexion d'ancrage : 2 crochets pour échafaudage (AJ595).
- Résistance à la rupture du système : supérieure à 2200 daN.
Normes :
La longe de retenue AL432/1 est certifiée conforme CE (règlement UE 2016/425) et répond aux normes européennes EN354 (relative aux longes de sécurité), EN362 (relative aux connecteurs). Elle a été testée et approuvée par les organismes notifiés BSI (N°0086) et APAVE SUD EUROPE (N°0082), garantissant un niveau de qualité et de conformité rigoureux. Pour une sécurité optimale, l'utilisateur doit être équipé d'un harnais certifié EN361.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale reconnue pour ses solutions innovantes dans les domaines industriels, de la sécurité, de la santé et de la consommation. Avec plus de 60 000 produits dans son portefeuille et présente dans plus de 70 pays, 3M investit chaque année plus d'un milliard de dollars en recherche et développement. La marque 3M™ Protecta®, spécialisée dans la protection antichute, allie sécurité, fiabilité et accessibilité pour offrir des équipements performants adaptés à tous les professionnels du travail en hauteur.
Caractéristiques :
Cette longe en Y est un élément essentiel des systèmes de retenue en hauteur. Fabriquée à partir d'une corde en polyamide blanche, tressée et flexible, elle présente une grande résistance à l'usure et une excellente durabilité. Ses deux bras de longe permettent une fixation sécurisée et continue pendant les déplacements. Elle est équipée d'un mousqueton à vis pour le harnais et de deux crochets pour échafaudage en acier zingué haute résistance pour l'ancrage. Les extrémités sont cousues et renforcées par une gaine thermorétractable, prolongeant la durée de vie du produit. L'indicateur d'usure coloré permet une vérification rapide de l'état de la corde.
Spécifications :
- Longueur de la longe : 1,30 m.
- Nombre de jambes : double (Y).
- Capacité de charge : 140 kg.
- Diamètre de la corde : 10,5 mm.
- Matériau de la corde : polyamide tressé.
- Poids net : 1,3 kg.
- Matériau du mousqueton : acier zingué.
- Type de connexion au harnais : mousqueton verrouillable (AJ501).
- Type de connexion d'ancrage : 2 crochets pour échafaudage (AJ595).
- Résistance à la rupture du système : supérieure à 2200 daN.
Normes :
La longe de retenue AL432/1 est certifiée conforme CE (règlement UE 2016/425) et répond aux normes européennes EN354 (relative aux longes de sécurité), EN362 (relative aux connecteurs). Elle a été testée et approuvée par les organismes notifiés BSI (N°0086) et APAVE SUD EUROPE (N°0082), garantissant un niveau de qualité et de conformité rigoureux. Pour une sécurité optimale, l'utilisateur doit être équipé d'un harnais certifié EN361.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale reconnue pour ses solutions innovantes dans les domaines industriels, de la sécurité, de la santé et de la consommation. Avec plus de 60 000 produits dans son portefeuille et présente dans plus de 70 pays, 3M investit chaque année plus d'un milliard de dollars en recherche et développement. La marque 3M™ Protecta®, spécialisée dans la protection antichute, allie sécurité, fiabilité et accessibilité pour offrir des équipements performants adaptés à tous les professionnels du travail en hauteur.
Points forts
- Empêche l'accès à des zones à risque de chute.
- Système de retenue à double jambe pour un ancrage continu.
- Corde tressée en polyamide haute résistance.
- Indicateur d'usure visuel pour plus de sécurité.
- Mousqueton verrouillable et crochets robustes en acier zingué.
- Installation et utilisation simples.
- Conçu pour un usage intensif dans des environnements exigeants.
- Système de retenue à double jambe pour un ancrage continu.
- Corde tressée en polyamide haute résistance.
- Indicateur d'usure visuel pour plus de sécurité.
- Mousqueton verrouillable et crochets robustes en acier zingué.
- Installation et utilisation simples.
- Conçu pour un usage intensif dans des environnements exigeants.
Applications
Cette longe de sécurité est idéale pour tous les travaux en hauteur où l'utilisateur doit être empêché d'accéder à des zones dangereuses. Elle est particulièrement adaptée aux professionnels de la construction, de l'industrie générale, du transport et des services publics. Utilisable sur échafaudages, toitures, plateformes élevées ou toute structure nécessitant une retenue efficace, elle fonctionne de manière optimale lorsqu'elle est associée à un harnais et à un point d'ancrage certifié.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,3 m |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Type | tressée y |
| Matière | corde tressée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,21 € HT
/ unité
121,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h