Longe GISS 873173, Longueur : 1.5 m | Matière principale : Polyéthylène

Longe de retenue l. 1,50 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :873173
Rubix :C600-6146709
EAN :3660338268106
LONGE DE RETENUE LONG 1,5 M CORDE TRESSEE DIAM 11

Résumé technique

Longueur1,5 m
Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LONGE DE RETENUE LONG 1,5 M CORDE TRESSEE DIAM 11


Norme : EN354
Longe de retenue en corde tressée. Longueur : 1,50 m
Mousquetons : Sans mousqueton aux extrémités. Résistance : 22kNLonge en corde polyamide tressée diam 11 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Matière : Polyamide. Taille : 1,50m. Boucles : 2 boucles cossées.

Points forts

Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures

Informations techniques


Attributs
Longueur1,5 m
Matière principalepolyéthylène
Typelonge de retenue
Matièrecorde tressée
13,54 € HT
/ unité
16,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h