Longe GISS 868077, Longueur : 1.3 m | Matière principale : Polyester

Longe élastique pour connexion outils lourds

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :868077
Rubix :C600-6139519
EAN :3660338219467
LONGE ELASTIQUE POUR CONNEXION OUTILS LOURDS

Résumé technique

Longueur1,3 m
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LONGE ELASTIQUE POUR CONNEXION OUTILS LOURDS


Longe élastique, longueur maxi 1,3 m, pour connexion d'un outil lourd de type tronçonneuse, outils portatifs à point d'attache sur l'utilisateur. Equipée d'un anneau rond en Acier (Diam. Intérieur 38 mm) pour accrochage sur le crochet porte outils du harnais de l'utilisateur. Equipée d'un Dé en Acier à une extrémité pour accrochage sur le harnais de l'utilisateur. Longueur de la boucle : 130 mm, pour accrochage de la tronçonneuse. Poids : 130 g

Points forts

Recommandée pour l'accrochage d'outils jusqu'à 10 kg.

Informations techniques


Attributs
Longueur1,3 m
Matière principalepolyester
Typelonge élastique pour connexion outils lourds
Matièrepolyester/acier
Promotion
Au lieu de 17,94 €
15,90 € HT
/ unité
19,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h