Longe 3M AL422, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Longe
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AL422
Rubix :0520-6002415
Fabricant :7100231201
EAN :3660570006504
Détails articles : LONGE REGLABLE 2M 12MM AL422 (EX AL122)
La longe de retenue de corde 3M™ Protecta® fait partie d'un système de retenue qui empêche l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il pourrait être exposé à un risque de chute. Fabriqué à partir d'une corde polyamide tressée flexible et durable de 10,5 mm de diamètre. Norme EN354.
Points forts
•Utilisez une longe de positionnement de travail 3M™ Protecta® lorsque le travailleur peut utiliser une structure ou une échelle fixe pour un soutien et une stabilité partiels, en laissant les deux mains libres pour effectuer une tâche
Le dispositif de réglage de longueur vous permet d’ajuster facilement la longe à vos besoins
Les terminaisons cousues avec protection par gaine thermorétractable offrent une plus grande durabilité dans les zones fortement sollicitées
Réglable jusqu’à 2,00 m
Certifié CE selon la norme EN358
Le dispositif de réglage de longueur vous permet d’ajuster facilement la longe à vos besoins
Les terminaisons cousues avec protection par gaine thermorétractable offrent une plus grande durabilité dans les zones fortement sollicitées
Réglable jusqu’à 2,00 m
Certifié CE selon la norme EN358
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,50 € HT
/ unité
41,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours