Longe 3M KM419, Longueur : 0.9 m | Matière principale : Polyester

Elingue DBI-SALA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :KM419
Rubix :0520-6139657
Fabricant :7100314887
EAN :03660570008904
ANCRAGE PROVISOIRE COLLIER DE POUTRE KM419

Résumé technique

Longueur0,9 m
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANCRAGE PROVISOIRE COLLIER DE POUTRE KM419


La sangle 3M™ DBI-SALA® est une solution portable, réutilisable et hautement résistante pour l’ancrage temporaire lors des travaux en hauteur. Conçue pour offrir un point de fixation sûr et rapide, elle est idéale pour les environnements industriels.

Caractéristiques :
Cette élingue d’ancrage de 90 cm est conçue en polyester robuste avec un intérieur en caoutchouc antiglisse renforcé, ce qui assure une protection optimale du support et de la sangle. Elle est équipée d’un maillon en D demi-rond en acier inoxydable d’un côté et d’un maillon triangulaire en acier inoxydable de l’autre, permettant une utilisation soit en boucle coulante "chocking" soit en boucle simple. Compacte et légère, elle se transporte facilement sur le chantier. Sa conception intuitive permet une installation rapide sur une grande variété de structures, en particulier les poutres en acier ou en béton. Chaque sangle est numérotée individuellement pour assurer une traçabilité complète.

Spécifications :
- Référence 3M : KM419.
- Longueur : 90 cm.
- Poids : 445 g.
- Largeur de la sangle : 45 mm.
- Taille maximale de la poutre : 23 cm de diamètre pour une poutre ronde et 18 cm de côté pour une poutre carrée.
- Matériau : polyester haute résistance.
- Résistance à la rupture de la sangle : > 3400 daN.
- Résistance à la rupture du maillon triangulaire : > 2200 daN.
- Diamètre de la barre du maillon triangulaire : 8 mm (acier inox 316).
- Résistance à la rupture du demi-maillon en D : > 3750 daN.
- Résistance à la rupture du système : > 15 kN

Normes :
La sangle d’ancrage DBI-SALA® KM419 est certifiée conforme à la norme EN 795 Type B relative aux points d’ancrage temporaires. Cette certification garantit un niveau de sécurité conforme aux exigences européennes pour les dispositifs antichute. Elle est également marquée CE, conformément au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale reconnue pour ses innovations technologiques dans des secteurs variés allant de la santé à l'industrie. Depuis plus de 100 ans, 3M conçoit des solutions pour améliorer la sécurité, la productivité et le confort au travail. Avec plus de 60 000 produits commercialisés dans 200 pays, 3M est un acteur incontournable dans les équipements de protection individuelle. La marque DBI-SALA® est spécialisée dans les systèmes de protection antichute de haute performance.

Points forts

- Portable et réutilisable : facilité de transport et réduction des coûts.
- Installation rapide sur diverses structure.
- Sangle en polyester haute résistance avec excellente durabilité.
- Intérieur en caoutchouc antiglisse pour une meilleure stabilité.
- Composants en acier inoxydable 316 pour une résistance accrue.
- Traçabilité assurée par numérotation individuelle.
- Compatible avec les équipements de protection individuelle (EPI).
- Idéale pour une utilisation temporaire sans fixation permanente.

Applications

La sangle d’ancrage 3M™ DBI-SALA® est conçue pour une utilisation temporaire comme point d’ancrage dans des environnements industriels variés. Elle est particulièrement adaptée aux chantiers de construction, aux interventions sur structures métalliques, au travail en hauteur sur pylônes ou bâtiments industriels, ainsi qu’aux opérations de maintenance, de sauvetage ou de travail en cordes. Elle s’utilise avec les longes, enrouleurs antichute ou lignes de vie rétractables conformes. Idéale pour les secteurs du BTP, de l’énergie, des transports, de la pétrochimie, des services publics et de l'éolien.

Informations techniques


Attributs
Longueur0,9 m
Matière principalepolyester
Typesangle en polyester pour le harnais
Matièrepolyester / caoutchouc
171,46 € HT
/ unité
205,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h