Longe GISS 886566, Longueur : 2 m | Matière principale : Textile
Longe tressée de maintien 2 m boucle à réducteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886566
Rubix :C600-6185201
EAN :3660338399923
Documents
Détails articles : LONGE TRESSEE DE MAINTIEN 2 M BOUCLE A REDUCTEUR
Norme : EN358:1999
Longe de maintien au travail en corde tressée. Longueur : 2 m. Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis à une extrémité et 1 mousqueton acier à verrouillage automatique double action à l’autre extrémité (ouverture 18mm). Longe en corde polyamide tressée diam. 11 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.
Longe de maintien au travail en corde tressée. Longueur : 2 m. Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis à une extrémité et 1 mousqueton acier à verrouillage automatique double action à l’autre extrémité (ouverture 18mm). Longe en corde polyamide tressée diam. 11 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.
Points forts
Boucle à réducteur en acier forgé
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,68 € HT
/ unité
59,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h