Longe 3M AL410C, Longueur : 1 m | Matière principale : Polyamide
Longe
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AL410C
Rubix :0520-6022265
Fabricant :7100231199
EAN :3660570006047

Détails articles : LONGE COSSEE 1M 10,5MM AL410C
Nos longes de fixation en corde 3M™ Protecta® sont la solution idéale en termes d'élément de fixation dans un système de retenue. En corde tressée en polyamide avec couture de sécurité. Diamètre de la corde : 10,5 mm. Norme : CE EN 354.
Points forts
Fabriqué à partir d'une corde polyamide tressée flexible et durable de 10,5 mm de diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | boucles avec cosses |
| Matière | corde (dragonne) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,19 € HT
/ unité
27,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h