Longe Petzl L052AA-00, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Longe de maintien au travail GRILLON
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :L052AA-00
Rubix :5544-6186217
Fabricant :L052AA-00
EAN :3342540821491
Détails articles : LONGE GRILLON U 2M
La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d’un dispositif d’arrêt des chutes. Elle permet d’ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Normes : CE EN 358, CE EN 12841 type C.
Points forts
Facile à utiliser. S’utilise de deux manières : à double ou à simple. Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l’abrasion. Gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. Disponible en sept longueurs : 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m. Disponible en deux couleurs : blanc/jaune et noir. Cordes disponibles en pièces de rechange.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,66 € HT
/ unité
232,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h