Longe GISS 868081, Longueur : 0.5 m | Matière principale : Polyester

Bracelet de poignet avec longe élastique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :868081
Rubix :C600-6139521
EAN :3660338219481
BRACELET DE POIGNET AVEC LONGE ELASTIQUE

Résumé technique

Longueur0,5 m
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRACELET DE POIGNET AVEC LONGE ELASTIQUE


Bracelet en tissu résistant et confortable adaptable à toute morphologie, longueur 0,5 m. Longueur de la partie cordelette : 120 mm, équipée d'un bloqueur. Equipé d'un anneau rond en plastique (Diam. Intérieur 22 mm). Poids : 38 g.

Points forts

Recommandée pour l'accrochage d'outils jusqu'à 2 kg.

Informations techniques


Attributs
Longueur0,5 m
Matière principalepolyester
Typebracelet de poignet avec longe élastique
Matièrepolyester/plastique
13,14 HT
/ unité
15,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h