Longe 3M 1200314, Longueur : 2 m | Matière principale : Nylon

Ancrage provisoire

Voir les informations techniques

Références

3M :1200314
Rubix :0520-6139658
Fabricant :7100230815
EAN :3660570044704
ANCRAGE PROVISOIRE 2M DIAM10.5MM LONGE MAINTIEN TRIGGER

Résumé technique

Longueur2 m
Matière principalenylon

Détails articles : ANCRAGE PROVISOIRE 2M DIAM10.5MM LONGE MAINTIEN TRIGGER


La longe de maintien de travail avec gâchette 3M™ Protecta® est conçue pour offrir un soutien stable et sécurisé lors des travaux en hauteur. Grâce à son système de réglage intuitif et sa conception robuste, elle garantit liberté de mouvement et efficacité tout en assurant la sécurité de l'utilisateur.

Caractéristiques :
Cette longe de maintien permet à l’utilisateur d’être partiellement soutenu sur une structure ou une échelle fixe, laissant ainsi les mains libres pour accomplir des tâches précises en hauteur. Sa corde tressée de 10,5 mm en nylon offre à la fois résistance et souplesse, même dans des conditions difficiles telles que l’humidité ou la saleté. Le système de gâchette intégré assure un ajustement fluide et rapide de la longueur, permettant une adaptation parfaite à la position de travail. Le mousqueton à triple action se connecte facilement au dispositif, et le crochet à pression garantit une fixation fiable sur la ceinture.

Spécifications :
- Longueur de la longe : 2 m.
- Capacité de charge maximale : 140 kg.
- Poids total : 0,85 kg.
- Matériau : corde en nylon tressée de 10,5 mm.
- Type de connexion d’ancrage : connecteur automatique.
- Type de connexion du harnais : mousqueton verrouillable.
- Nombre de jambes : jambe simple.
- Nombre de longes : 1.
- Type de produit : longe de maintien au travail avec gâchette.

Normes :
Cette longe de maintien de travail est certifiée CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elle respecte les normes européennes EN 358 et EN 365, qui garantit la conformité aux exigences de sécurité relatives au travail en hauteur.

Informations sur la marque :
3M est un groupe technologique international reconnu pour ses innovations dans les domaines de la sécurité, de l’industrie, de la santé et de la consommation. Présent dans plus de 70 pays, 3M investit massivement dans la recherche et le développement, avec plus de 100 000 brevets déposés à travers le monde.

Points forts

- Réglage simple et rapide grâce à la gâchette, même avec une corde sale ou mouillée.
- Stabilité optimale lors des travaux en hauteur.
- Liberté de mouvement pour travailler en toute sécurité.
- Connexion sécurisée via un mousqueton à triple action.
- Crochet à pression robuste pour une fixation fiable à la ceinture.
- Matériau durable et résistant à l’usure.
- Compacte et légère pour un confort accru.

Applications

Cette longe de maintien est idéale pour les travaux nécessitant un maintien sécurisé en hauteur, tout en gardant les mains libres. Elle convient parfaitement aux secteurs des services publics, de la construction, de l’électricité, des télécommunications, du transport ou de l’industrie générale. Elle est notamment utilisée pour les interventions sur pylônes, structures fixes, poteaux ou échelles. Elle doit être combinée à un dispositif antichute secondaire adapté pour garantir une protection optimale dans les environnements à risque.

Informations techniques


Attributs
Longueur2 m
Matière principalenylon
257,08 € HT
/ unité
308,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h