Longe GISS 868083, Longueur : 1 m | Matière principale : Polyester
Longe élastique connexion outils avec connecteurs intégrés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :868083
Rubix :C600-6139522
EAN :3660338219498

Documents
Détails articles : LONGE ELASTIQUE CONNEXION OUTILS AVEC CONNECTEURS INTEGRES
Longe élastique, longueur maxi 1 m, pour connexion d'outils à un point d'attache sur l'utilisateur ou sur une structure. Equipée de deux mousquetons acier à verrouillage à vis, ouverture 8 mm. Poids : 77 g.
Points forts
Recommandée pour l'accrochage d'outils jusqu'à 5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | longe élastique connexion outils avec connecteurs intégrés |
| Matière | polyester/acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,25 €
15,50 € HT
/ unité
18,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h