Norme : EN355:2002 Testées selon exigences du VG11 - 89/686/CEE
Longe tressée en fourche avec absorbeur d'énergie Longueur : 1,50 m Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis à une extrémité et 2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique aux autres extrémités (ouverture 55mm). Absorbeur d'énergie en sangle largeur 44 mm. Longe en corde polyamide tressée diam 12 mm Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion Coutures protégées sous gaine transparente
Points forts
Boucles cossées et épissures gainées pour une meilleure résistance à l'abrasion Coutures protégées sous gaine transparente