Longe 3M 1260346, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Longe à absorption d'énergie Protecta®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1260346
Rubix :2771-6260552
Fabricant :7100336596
EAN :00068060857934
Détails articles : LONGE ABSORPTION ENERGIE DOUBLE 2 METRES 7100336596
Nos lanières à absorption d'énergie 3M™ Protecta® d'une capacité de 130 kg offrent une protection supplémentaire contre les chutes, comparativement aux essais réalisés sur des équipements de protection antichute standard avec un poids standard de 100 kg. Disponible dans une grande variété de longueurs, de types de connexion et de nombre de longes, nous proposons des longes antichute adaptées aux travailleurs de toutes tailles et de toutes hauteurs. Existe également en Longe simple Sangle élastique 1,5 mètre réf 1260349. Norme : CE EN 355.
Points forts
Capacité de charge nominale maximale de 130 kg - plus élevée que les longes antichute standard.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,22 € HT
/ unité
153,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours