Longe GISS 886568, Longueur : 2 m | Matière principale : Textile

Longe tressée de maintien 2 m tendeur de longe à came

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886568
Rubix :C600-6185200
EAN :3660338399930
LONGE TRESSEE DE MAINTIEN 2 M TENDEUR DE LONGE A CAME

Résumé technique

Longueur2 m
Matière principaletextile

Documents

Détails articles : LONGE TRESSEE DE MAINTIEN 2 M TENDEUR DE LONGE A CAME


Norme : EN358:1999
Longe de maintien au travail en corde tressée avec tendeur de longe à came. Longueur : 2 m. Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis et 1 mousqueton acier à verrouillage automatique double action (ouverture 18mm). Longe en corde polyamide tressée diam. 12 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures. Tendeur de longe à double cames en acier pour un ajustement progressif.

Points forts

Extrémité de la longe manufacturée et protégée sous gaine

Informations techniques


Attributs
Longueur2 m
Matière principaletextile
Promotion
Au lieu de 63,74 €
40,95 € HT
/ unité
49,14 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
40,95 € HT / unité
4 et plus
38,60 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h