Veste haute visibilité GISS 884407, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Blouson G-Vision 2 2 en 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :884407
Rubix :C600-6177594
EAN :3660338378331
BLOUSON HV G-VISION 2 TL ORANGE MANCHE AMOVIBLE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillel
Classe EN204713
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSON HV G-VISION 2 TL ORANGE MANCHE AMOVIBLE


La veste haute visibilité GISS G-VISION 2 allie protection et confort pour garantir la sécurité des professionnels travaillant en environnement à risque. Conçue pour offrir une visibilité optimale de jour comme de nuit, elle assure également une excellente protection contre le froid grâce à sa doublure matelassée. Elle peut être utilisée comme blouson ou comme gilet.

Caractéristiques :
Cette veste se distingue par sa conception 2-en-1 innovante qui permet de retirer facilement les manches grâce à une fermeture à glissière, transformant ainsi le blouson en gilet haute visibilité. Sa doublure fixe matelassée assure une isolation thermique efficace, tandis que le tissu Oxford 300D avec enduction polyuréthane garantit une résistance à l'usure et aux intempéries. Les bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues à l'avant, à l'arrière et sur les manches renforcent la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Son col officier, ses poignets bord-côte et son dos avec protection des reins améliorent le confort au quotidien. Pratique, elle dispose de plusieurs poches fonctionnelles et d'un système de fixation compatible avec la parka/veste de pluie G-VISION 2.

Spécifications :
- Type : blouson haute visibilité 2-en-1 (blouson ou gilet)
- Coloris disponibles : jaune ou orange.
- Manches amovibles par fermeture à glissière.
- Doublure fixe matelassée noire 100 % polyester, poids : 150 g/m².
- Tissu Oxford 300D 100 % polyester avec enduction polyuréthane (PU), poids : 185 g/m².
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- Dos avec protection des reins.
- Col officier et poignets bord-côte.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles.
- Deux poches basses avec fermeture à glissière et rabat oblique.
- Une poche intérieure avec fermeture auto-agrippante.
- Plusieurs tailles disponibles.

Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 20471 : haute visibilité (catégorie 3 avec manches, 2 sans manches).
- EN 14058 : 33XX (protection contre les environnements froids).

Informations sur la marque :
GISS est une marque européenne reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection individuelle. Lancée en France il y a plus de 25 ans, elle répond aujourd'hui aux besoins de près de 40 000 clients en Europe. Exclusivement distribuée par Rubix, GISS propose une gamme complète de solutions de sécurité couvrant toutes les catégories d'EPI, tout en respectant les normes européennes les plus strictes. Sa mission : protéger les travailleurs tout en assurant la rentabilité et la fiabilité des opérations industrielles. 

Points forts

- Protection optimale contre le froid grâce à la doublure fixe matelassée.
- Haute visibilité jour et nuit avec bandes rétroréfléchissantes certifiées.
- Polyvalence d'utilisation : blouson ou gilet selon les besoins.

Applications

Idéale pour les professionnels exposés à des environnements à faible luminosité ou aux conditions climatiques froides, cette veste convient aux secteurs tels que le BTP, la logistique, le transport routier, la maintenance extérieure ou encore les services municipaux. Elle est recommandée pour toute activité nécessitant une visibilité accrue et une protection thermique, que ce soit sur chantier, en entrepôt ou lors d'interventions en extérieur.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillel
Classe EN204713
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage185 g/m²
Matière100% polyester avec enduction polyuréthane
Promotion
Au lieu de 37,01 €
32,90 € HT
/ unité
39,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.