Veste haute visibilité GISS 860632, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Blouson 2 en 1 EOLE'R

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :847066
GISS :860632
Rubix :C600-6118285
EAN :3660338154546
BLOUSON HV EOLER 2 TL JAUNE/MARINE MANCHES AMOVIBLES
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSON HV EOLER 2 TL JAUNE/MARINE MANCHES AMOVIBLES


Le blouson 2 en 1 EOLE'R de la marque GISS est un vêtement de protection haute visibilité conçu pour assurer confort, sécurité et polyvalence. Idéal pour les environnements professionnels où la visibilité est essentielle, il combine un blouson et un gilet thermique en un seul produit. Ses manches amovibles offrent une adaptabilité optimale aux conditions météorologiques, tandis que ses bandes rétro-réfléchissantes garantissent une visibilité accrue de jour comme de nuit.

Caractéristiques :
Le blouson EOLE'R se distingue par sa conception bicolore pour un contraste maximal. Fabriqué en tissu Oxford 300D 100 % polyester avec enduction polyuréthane imper-respirante, il offre une protection efficace contre le vent et l'humidité. La doublure polaire du corps assure une excellente isolation thermique, tandis que la doublure matelassée des manches apporte un confort supplémentaire. Les manches se retirent facilement grâce à un système de glissière, transformant le blouson en gilet selon les besoins. Les bandes rétro-réfléchissantes RETHIOTEX® de 5 cm cousues sur le corps et les manches améliorent la visibilité dans toutes les conditions de luminosité.

Spécifications :
• Type : blouson haute visibilité 2 en 1 (blouson + gilet)
• Matière principale : tissu Oxford 300D - 100 % polyester enduction polyuréthane
• Grammage : environ 200 g/m²
• Doublure du corps : polaire
• Doublure des manches : matelassée 100 % polyester
• Bandes rétro-réfléchissantes : RETHIOTEX® microbilles de 5 cm de large
• Fermeture : glissière spirale avec cache-curseur
• Poches : 2 poches basses zippées + 1 poche poitrine zippée + 1 poche intérieure avec fermeture auto-agrippante

Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
• EN ISO 20471 : haute visibilité
• EN 14058 : protection contre les climats frais
• EN 13688 : exigences générales pour les vêtements de protection

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Visibilité optimale grâce aux bandes rétro-réfléchissantes de 5 cm
• Protection contre le vent et l'humidité avec tissu Oxford 300D imper-respirant
• Isolation thermique efficace avec doublure polaire et manches matelassées
• Polyvalence accrue grâce aux manches amovibles
• Adapté aux climats frais
• Plusieurs poches pratiques pour le rangement

Applications

Ce blouson est idéal pour les professionnels travaillant en extérieur dans des environnements où la visibilité et la protection contre le froid sont essentielles. Il convient parfaitement aux secteurs du BTP, de la logistique, de la maintenance et des services publics. Utilisable toute l'année, il peut être porté en version blouson par temps froid et humide, ou en version gilet lors de conditions plus clémentes.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Grammage200 g/m²
Matièretissu oxford 100% polyester enduction polyuréthane
Promotion
Au lieu de 62,43 €
59,90 € HT
/ unité
71,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.