Pantalon de pluie haute visibilité Codupal 228PB-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
Pantalon de pluie MADUO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :228PB-L
Rubix :3436-6100439





Documents
Détails articles : PANTALON PLUIE MADUO JF/MAR TL HV EN R SAFE
Le pantalon de pluie MADUO P de Codupal combine haute visibilité, protection renforcée contre les intempéries et confort respirant. Conçu en tissu R'Safe, il garantit une imperméabilité maximale tout en restant agréable à porter, même sur de longues périodes.
Caractéristiques :
Le pantalon de pluie MADUO P est fabriqué à partir de la matière R'Safe, un textile technique à la fois imperméable et respirant, conçu pour affronter les conditions climatiques les plus exigeantes. Grâce à ses coutures étanchées, il offre une protection fiable contre l’eau tout en permettant à la transpiration de s’évacuer. Il est équipé d’un cordon de serrage à la taille avec tanka pour un ajustement sûr, et d’un bas de jambe réglable par boutons pression, afin d’assurer un bon maintien et limiter les infiltrations. Son ouverture braguette avec bouton pression facilite l’enfilage, tandis que ses deux poches passepoilées assurent un rangement pratique. Les bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 7 cm améliorent la visibilité dans des environnements à faible luminosité. Ce modèle se distingue également par son engagement environnemental : il est fabriqué à partir de matériaux recyclés issus de bouteilles plastiques, ce qui permet d’économiser 634 g de CO2 par pantalon produit.
Spécifications :
- Tissu : matière R'Safe imperméable et respirante
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 7 cm
- Doublure de propreté
- Bas de pantalon contrasté
- Coutures étanchées
- Ouverture braguette avec bouton pression central
- Cordon de serrage à la taille avec tanka
- Réglage bas de jambe par boutons pression
- 2 poches passepoilées
- Nombre de cycles de lavage : 25 à 60 °C
- Certifié GREEN'SAFE
Normes :
Le pantalon MADUO P respecte deux normes européennes majeures en matière d’équipement de protection individuelle :
- La norme ISO 20471 classe 2 certifie la haute visibilité du vêtement. Elle garantit que le porteur reste visible de jour comme de nuit, dans des environnements à risque élevé, grâce à une surface minimale de matière fluorescente et de bandes rétroréfléchissantes.
- La norme EN 343 classe 4/4/X certifie les performances du vêtement contre les intempéries. Elle indique un niveau maximal d’imperméabilité (classe 4) et de respirabilité (classe 4), ce qui assure un confort optimal tout en protégeant efficacement contre la pluie et l’humidité.
Il est également certifié GREEN'SAFE, attestant de sa conception écoresponsable.
Informations sur la marque :
Codupal est une marque engagée dans la conception de vêtements de protection durables et performants. Reconnue pour son exigence technique, elle développe des solutions textiles innovantes alliant sécurité, confort et responsabilité environnementale. Présente sur le marché européen, Codupal se distingue par l’utilisation de matériaux recyclés et par ses certifications rigoureuses. Sa mission : allier sécurité des utilisateurs et réduction de l’empreinte écologique.
Caractéristiques :
Le pantalon de pluie MADUO P est fabriqué à partir de la matière R'Safe, un textile technique à la fois imperméable et respirant, conçu pour affronter les conditions climatiques les plus exigeantes. Grâce à ses coutures étanchées, il offre une protection fiable contre l’eau tout en permettant à la transpiration de s’évacuer. Il est équipé d’un cordon de serrage à la taille avec tanka pour un ajustement sûr, et d’un bas de jambe réglable par boutons pression, afin d’assurer un bon maintien et limiter les infiltrations. Son ouverture braguette avec bouton pression facilite l’enfilage, tandis que ses deux poches passepoilées assurent un rangement pratique. Les bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 7 cm améliorent la visibilité dans des environnements à faible luminosité. Ce modèle se distingue également par son engagement environnemental : il est fabriqué à partir de matériaux recyclés issus de bouteilles plastiques, ce qui permet d’économiser 634 g de CO2 par pantalon produit.
Spécifications :
- Tissu : matière R'Safe imperméable et respirante
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 7 cm
- Doublure de propreté
- Bas de pantalon contrasté
- Coutures étanchées
- Ouverture braguette avec bouton pression central
- Cordon de serrage à la taille avec tanka
- Réglage bas de jambe par boutons pression
- 2 poches passepoilées
- Nombre de cycles de lavage : 25 à 60 °C
- Certifié GREEN'SAFE
Normes :
Le pantalon MADUO P respecte deux normes européennes majeures en matière d’équipement de protection individuelle :
- La norme ISO 20471 classe 2 certifie la haute visibilité du vêtement. Elle garantit que le porteur reste visible de jour comme de nuit, dans des environnements à risque élevé, grâce à une surface minimale de matière fluorescente et de bandes rétroréfléchissantes.
- La norme EN 343 classe 4/4/X certifie les performances du vêtement contre les intempéries. Elle indique un niveau maximal d’imperméabilité (classe 4) et de respirabilité (classe 4), ce qui assure un confort optimal tout en protégeant efficacement contre la pluie et l’humidité.
Il est également certifié GREEN'SAFE, attestant de sa conception écoresponsable.
Informations sur la marque :
Codupal est une marque engagée dans la conception de vêtements de protection durables et performants. Reconnue pour son exigence technique, elle développe des solutions textiles innovantes alliant sécurité, confort et responsabilité environnementale. Présente sur le marché européen, Codupal se distingue par l’utilisation de matériaux recyclés et par ses certifications rigoureuses. Sa mission : allier sécurité des utilisateurs et réduction de l’empreinte écologique.
Points forts
- Protection maximale contre la pluie grâce à un tissu imperméable et des coutures étanchées ;
- Excellente respirabilité pour un port confortable même en activité prolongée ;
- Haute visibilité certifiée pour une sécurité accrue en environnement à risque ;
- Ajustements ergonomiques (taille, bas de jambe) pour un maintien personnalisé ;
- Deux poches fonctionnelles pour garder les outils et effets personnels à portée de main ;
- Ouverture centrale pratique avec bouton pression pour un habillage rapide ;
- Conception éco-responsable avec matériaux recyclés et économie de CO2.
- Excellente respirabilité pour un port confortable même en activité prolongée ;
- Haute visibilité certifiée pour une sécurité accrue en environnement à risque ;
- Ajustements ergonomiques (taille, bas de jambe) pour un maintien personnalisé ;
- Deux poches fonctionnelles pour garder les outils et effets personnels à portée de main ;
- Ouverture centrale pratique avec bouton pression pour un habillage rapide ;
- Conception éco-responsable avec matériaux recyclés et économie de CO2.
Applications
Le pantalon de pluie MADUO P est recommandé pour toutes les activités en extérieur nécessitant une protection contre les intempéries et une haute visibilité. Il convient parfaitement aux professionnels du BTP, des travaux publics, de la logistique ou de la maintenance industrielle. Il peut être utilisé sur les chantiers, dans les zones portuaires, les entrepôts ou les interventions en bord de route. Conçu pour être porté en conditions humides ou pluvieuses, il offre une sécurité optimale lors des travaux à faible luminosité ou par mauvais temps.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière | tissu imperméable respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 31,22 €
30,90 € HT
/ unité
37,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
