Veste haute visibilité GISS 897570, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
GILET HV ECO PLUS-B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884481
GISS :897570
Rubix :C600-6215471
Fabricant :897570
EAN :3660338498992

Documents
Détails articles : GILET HV ECO PLUS-B XL
Gilet de signalisation haute visibilité 100% polyester 120g/m²
Classe 2 fluorescent, avec bandes baudrier rétro réfléchissantes de largeur 50 mm 100% polyester 200g/m²
Fermeture par zip; Deux poches plaquées; Boucle pour clefs ou badges; Porte badge transparent; Poche téléphone
Quantité par boîte : 50 / Quantité par sachet : 1
Classe 2 fluorescent, avec bandes baudrier rétro réfléchissantes de largeur 50 mm 100% polyester 200g/m²
Fermeture par zip; Deux poches plaquées; Boucle pour clefs ou badges; Porte badge transparent; Poche téléphone
Quantité par boîte : 50 / Quantité par sachet : 1
Applications
Vêtement de signalisation classe 2 permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit en extérieur et par tous les temps dans la lumière des phares.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 120 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,91 €
7,90 € HT
/ unité
9,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
