Veste haute visibilité Codupal 14GW/OF-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polaire

Blouson 2 en 1 ZOÉ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Codupal :14GW/OF-XL
Rubix :3436-6100401
BLOUSON SOFTSHELL HV OR/MA TXL AV MANCHES AMOVIBLES ORANGE/MA
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillexl
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSON SOFTSHELL HV OR/MA TXL AV MANCHES AMOVIBLES ORANGE/MA


Le blouson ZOÉ est conçu pour offrir une protection optimale contre le vent et le froid dans des conditions difficiles tout en garantissant une très haute visibilité. Fabriqué en tissu polaire laminé Soft Shell respirant et déperlant, ce blouson est lavable à 60°C, assurant une durabilité et une facilité d'entretien optimales. Il s'agit d'une veste 2 en 1 : elle peut accueillir un insert thermique et/ou être utilisée en tant que doublure de votre parka compatible Zipal.

Caractéristiques
Cette veste en tissu polaire laminé Softshell intègre une membrane imperméable et respirante, offrant à la fois protection et confort. Elle dispose de poignets ajustables par auto-agrippant, de deux poches basses et d'une poche poitrine, toutes équipées de fermetures à glissière. Elle est lavable à 60 °C et est compatible avec le Zipal Concept de chez Codupal. Des bandes rétroréfléchissantes gris argent de 5 cm, assurent une visibilité accrue et évitent les accidents.

Spécifications
- Taille : du S au 4 XL.
- Matériau : tissu polaire laminé Softshell avec revêtement déperlant.
- Manches amovibles par glissière.
- Serrage par cordons élastiques en bas de la veste.
- Lavage : 60°C jusqu’à 25 cycles
- Fermeture : glissière jusqu’en haut du col.
- Accessoires : patch velcro sur chaque épaule ; patte de serrage sur les poignets ; 3 poches.

Normes
La veste ZOÉ de Codupal répond aux normes européennes suivantes : EN ISO 20471 dans la classe 2 (sauf le modèle S sans les manches qui entre dans la classe 1) et EN 14058 pour la protection contre le froid (catégorie 1/3/X/X).

Instructions d’utilisation
Pour garantir ses performances, il est recommandé de laver régulièrement la veste avec un cycle synthétique à 60 °C. Laissez-la ensuite sécher la veste à l’air libre.

Informations sur la marque
Acteur incontournable de la sécurité au travail, Codupal est une entreprise spécialisée dans les vêtements haute visibilité, résistants aux intempéries et adaptés aux environnements à risques, comme les zones ATEX. Certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par l’AFNOR, elle est engagée dans une production éco-responsable.

Points forts

- Protection contre le vent, le froid et la pluie légère : tissu déperlant et respirant.
- Durabilité et facilité d'entretien : lavable jusqu’à 60 °C.
- Praticité avec les poches et les ajustements : fermetures à glissière.
- Conformité aux normes de sécurité : ISO 20471, EN 14058.

Applications

Le blouson 2 en 1 ZOÉ est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements exposés aux intempéries et au froid, tels que les travailleurs du bâtiment, des travaux publics, de la construction, du recyclage ou de la maintenance. Il s’adresse à tous les métiers exposés aux risques de renversement par des véhicules ou des engins.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillexl
Classe EN204712
Matière principalepolaire
Couleur secondairemarine
Respirantoui
Matièrepolaire laminée
76,06 HT
/ unité
91,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.