Longe 3M 1200315, Longueur : 4 m | Matière principale : Nylon
Trigger
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1200315
Rubix :0520-6173169
Fabricant :7100248629
EAN :3660570044711



Détails articles : LONGUEUR AJUSTABLE A 4 M
3M™ Protecta® dispositif de liaison de maintien au travail avec Trigger, réglable jusqu’à 4,00 m. En corde à âme et gaine de 10,5 mm pour un travail à deux mains avec stabilité.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Type | dispositif de liaison de maintien au travail avec trigger |
| Matière | corde en nylon (corde à âme et gaine) ; mousqueton automatique en acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,47 € HT
/ unité
269,36 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours