Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7100088423, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Pliable : Oui
Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, 31 dB, noir, monté sur casque de sécurité,
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100088423
Rubix :2771-6128399
Fabricant :7100088423
EAN :04054596123243

Documents
Détails articles : CASQUE PELTOR PRO TAC 3 SLIM COQUILLES NOIR 31 DB
Le casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III est une protection auditive innovante qui combine confort, performance et sécurité. Conçu pour les environnements bruyants, il offre une fonction de modulation sonore qui vous permet de rester attentif aux bruits ambiants tout en évitant les bruits nuisibles. Il garantit une protection optimale de votre ouïe tout en facilitant la communication avec vos collègues. Ces coquilles sont conçues pour être fixées facilement sur un casque de sécurité doté de la fixation P3E.
Caractéristiques:
Ces coquilles intelligentes disposent d'une fonction de modulation sonore qui atténue les bruits nocifs (SNR : 31 dB) tout en laissant passer les sons ambiants, tels que les conversations, les bruits de machines ou les signaux d'avertissement (les sons inférieurs à 82 dB). Son système de menu guidé par la voix permet une utilisation intuitive sans avoir besoin de retirer le casque. Une mise hors tension automatique économise l'énergie après quatre heures de non-utilisation. Une prise stéréo classique de 3,5 mm permet de connecter un téléphone portable ou une radio de communication bidirectionnelle, offrant ainsi une flexibilité accrue. La conception robuste avec deux coques garantit une meilleure protection de l'électronique contre l'humidité et la transpiration, pour une durée de vie prolongée. Enfin, la reproduction stéréo des sons permet de localiser précisément les alarmes, les appels à l'aide et les véhicules en approche.
Spécifications:
- Atténuation sonore : SNR 31 dB.
- Valeur d'atténuation (HML) : H : 33 dB, M : 28 dB, L : 21 dB.
- Référence 3M : MT13H221P3E.
- Poids net : 374 g (avec piles).
- Alimentation : 2 piles AA (alcalines).
- Couleur : noir.
- Matériaux : coquille en ABS, coussinets en PVC et mousse polyéther, fixation en POM, bras de support en acier inoxydable, boutons en TPE.
- Taille : unique (réglable).
- Autonomie : environ 100 heures avec 2 piles AA (alcalines).
- Température de service : -20 °C à +55 °C.
- Type de connexion : prise jack stéréo 3,5 mm.
- Bluetooth : non.
- Durée de conservation : 5 ans (hors piles).
- Attaches pour casque : P3E.
Normes:
Le casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III est conforme aux exigences de la norme EN 352-3, garantissant ainsi une protection auditive efficace et sécurisée. Il est également certifié CE, répondant aux réglementations européennes en matière de sécurité et de qualité.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques:
Ces coquilles intelligentes disposent d'une fonction de modulation sonore qui atténue les bruits nocifs (SNR : 31 dB) tout en laissant passer les sons ambiants, tels que les conversations, les bruits de machines ou les signaux d'avertissement (les sons inférieurs à 82 dB). Son système de menu guidé par la voix permet une utilisation intuitive sans avoir besoin de retirer le casque. Une mise hors tension automatique économise l'énergie après quatre heures de non-utilisation. Une prise stéréo classique de 3,5 mm permet de connecter un téléphone portable ou une radio de communication bidirectionnelle, offrant ainsi une flexibilité accrue. La conception robuste avec deux coques garantit une meilleure protection de l'électronique contre l'humidité et la transpiration, pour une durée de vie prolongée. Enfin, la reproduction stéréo des sons permet de localiser précisément les alarmes, les appels à l'aide et les véhicules en approche.
Spécifications:
- Atténuation sonore : SNR 31 dB.
- Valeur d'atténuation (HML) : H : 33 dB, M : 28 dB, L : 21 dB.
- Référence 3M : MT13H221P3E.
- Poids net : 374 g (avec piles).
- Alimentation : 2 piles AA (alcalines).
- Couleur : noir.
- Matériaux : coquille en ABS, coussinets en PVC et mousse polyéther, fixation en POM, bras de support en acier inoxydable, boutons en TPE.
- Taille : unique (réglable).
- Autonomie : environ 100 heures avec 2 piles AA (alcalines).
- Température de service : -20 °C à +55 °C.
- Type de connexion : prise jack stéréo 3,5 mm.
- Bluetooth : non.
- Durée de conservation : 5 ans (hors piles).
- Attaches pour casque : P3E.
Normes:
Le casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III est conforme aux exigences de la norme EN 352-3, garantissant ainsi une protection auditive efficace et sécurisée. Il est également certifié CE, répondant aux réglementations européennes en matière de sécurité et de qualité.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
- Protège efficacement contre les bruits nocifs tout en laissant passer les sons ambiants utiles.
- Fonction de modulation sonore permettant une communication claire avec les collègues.
- Mise hors tension automatique pour économiser les piles et prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Système de menu vocal permettant une manipulation facile sans retirer le casque.
- Entrée audio externe pour connecter un téléphone, une radio ou un lecteur audio.
- Localisation précise des sons ambiants grâce à la reproduction stéréo.
- Atténuation élevée avec une valeur SNR de 31 dB, idéale pour les environnements bruyants.
- Fonction de modulation sonore permettant une communication claire avec les collègues.
- Mise hors tension automatique pour économiser les piles et prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Système de menu vocal permettant une manipulation facile sans retirer le casque.
- Entrée audio externe pour connecter un téléphone, une radio ou un lecteur audio.
- Localisation précise des sons ambiants grâce à la reproduction stéréo.
- Atténuation élevée avec une valeur SNR de 31 dB, idéale pour les environnements bruyants.
Applications
Le ProTac III est idéal pour les travailleurs dans des environnements industriels, tels que les chantiers de construction, les zones ferroviaires ou les installations agricoles. Sa capacité à atténuer les bruits nocifs tout en laissant passer les sons utiles en fait un outil indispensable pour la communication en toute sécurité. Il est également très adapté pour des opérations de maintenance, la conduite de véhicules sur des sites industriels, ou toute autre activité nécessitant une protection auditive combinée à une bonne perception de l'environnement. Sa conception permet de l'utiliser dans des conditions difficiles, garantissant une protection fiable tout au long de la journée de travail.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
|---|---|
| Poids | 374 g |
| Couleur | noir |
| Pliable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,78 € HT
/ unité
178,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h