Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039618, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB | Pliable : Non

SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME I + BANDE SCRATCH (H6B)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000039618
Rubix :0500-6029963
Fabricant :7000039618
EAN :04046719382286
SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME I + BANDE SCRATCH (H6B)
brand logo

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR26 dB
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME I + BANDE SCRATCH (H6B)


Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, ici dans leur version serre-nuque, sont des protections auditives innovantes, légères et efficaces. Conçues pour offrir une réduction des niveaux sonores faibles et moyens (SNR de 26 dB), ces coquilles sont idéales pour les environnements à bruit modéré, tels que les ateliers ou les activités extérieures. Leur conception profilée et la version serre-nuque permettent une combinaison facile avec d'autres équipements de sécurité (casque, visière, etc.).

Caractéristiques:
Ces coquilles sont les plus légères de la gamme, tant au niveau du poids que de la protection. Elles sont dotées d'une double coque pour une meilleure atténuation des basses fréquences. Leur conception ergonomique permet de les porter confortablement pendant de longues périodes, grâce aux coussinets souples qui réduisent la pression autour des oreilles. Leur grand espace intérieur permet de minimiser l'accumulation de chaleur et d'humidité, offrant une expérience d'utilisation plus agréable. De plus, leur conception profilée facilite leur association avec d'autres équipements de protection individuelle, tels que des casques de sécurité. Les coussinets sont amovibles et peuvent être remplacés au besoin pour prolonger la durée de vie de l'équipement. 

Spécifications:
- Référence 3M : H510B.
- SNR (taux d'atténuation) : 26 dB.
- Poids : 165 grammes.
- Valeurs H/M/L : H (haute fréquence) : 30 dB, M (moyenne fréquence) : 24 dB, L (basse fréquence) : 15 dB.
- Modèle : serre-nuque.
- Matériaux : coques en ABS, serre-nuque en acier inoxydable, mousse absorbante polyéther et coussinets polyuréthane et PVC.
- Kit hygiène : 3M HY51.
- Couleur : jaune.
- Accessoire fourni : bandeau scratch (H6B).
- Quantité : lot de 10 casques.

Normes:
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont homologuées conformément au règlement européen (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Elles ont été testées et approuvées selon la norme EN 352-1:2020, garantissant ainsi leur conformité aux exigences de sécurité et de performance pour les protecteurs auditifs.

Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

- Réduction efficace des niveaux sonores moyens (SNR : 26 dB).
- Protections très légères pour un port au quotidien sans gêne.
- Confort optimal grâce aux coussinets souples et larges.
- Grand espace intérieur pour minimiser l'accumulation de chaleur et d'humidité.
- Version serre-nuque pour une combinaison facile avec d'autres équipements de sécurité.
- Faciles à entretenir grâce aux kits d'hygiène 3M officiels.
- Couleur jaune haute visibilité pour plus de sécurité sur les sites industriels.

Applications

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont conçues pour offrir une protection auditive optimale dans des environnements à bruit modéré. Elles conviennent parfaitement aux ateliers, ateliers de tôlerie, imprimeries et autres milieux industriels où le niveau sonore nécessite une atténuation fiable. Elles sont également adaptées aux activités de plein air telles que la tonte de la pelouse, la taille de haies, ou toute autre activité bruyante. Leur conception profilée les rend idéales pour une utilisation en combinaison avec d'autres équipements de protection, garantissant ainsi une sécurité maximale dans des conditions de travail variées.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR26 dB
Poids0,165 g
Couleurjaune
Pliablenon
31,11 € HT
/ unité
37,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.