Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit JSP AEB010-0B1-B00, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB

Casque anti-bruit Sonis®

Voir les informations techniques

Références

JSP :AEB010-0B1-B00
Rubix :R412-6245543
Fabricant :AEB010-0B1-B00
EAN :5038428262019
CASQUE ANTI-BRUIT SONIS 1 HAUTE-VISIBILITE - SNR27DB

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR27 dB

Détails articles : CASQUE ANTI-BRUIT SONIS 1 HAUTE-VISIBILITE - SNR27DB


La gamme Sonis® est conçue avec un système de code couleur pour une sélection rapide et intuitive. Réglables, confortables et personnalisables, les coquilles Sonis® sont certifiées compatibles avec touts les casques EVO®. Adaptées à une utilisation prolongée, idéales pour le secteur industriel. Les bras en acier sont réglables pour permettre un ajustement personnalisé et maintenir une pression égale sur chaque oreille. Fixation universelle compatible avec les casques JSP et permet d'installer les coquilles rapidement et d'ajouter des accessoires comme les écrans EVOGuard® et Surefit™ pour une protection supplémentaire. Kit d'hygiène disponible. Compatibilité : casques JSP avec fentes universelles (EVO2, EVO3, EVO5, EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker). Recyclable. Normes : Conformes à la norme EN 352-1 et EN 352-3, EPI certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425.

Points forts

Système JSPCheck pour une inspection et une traçabilité améliorées. Matériau recyclable contribuant à la réduction de l'impact environnemental.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR27 dB
45,08 HT
/ unité
54,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.