Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE40-XL-NPP-NR, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RAE40-XL-NPP-NR
Rubix :0269-1008976
Fabricant :0009732030000
EAN :4012802820850


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 40 NPPNR XL INA
Radial insert ball bearings RAE..-NPP-NR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, slots in outer ring, P seals on both sides
Roulements auto-aligneurs RAE..-NPP-NR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Largeur | 30,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,37 € HT
/ unité
96,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours