Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 43.7 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 208
Rubix :0301-1025120
Fabricant :YET 208
EAN :7316577295392
ROULEMENT YET 208 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YET 208 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier à roulements
Largeur43,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr30,7 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r19 N
57,70 € HT
/ unité
69,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.