Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA PE25-XL, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 32 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PE25-XL
Rubix :0269-1006435
Fabricant :0009493610000
EAN :4012802801958


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES PE 25XL INA
Roulements auto-aligneurs PE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 32 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Cage | polyamide |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,21 € HT
/ unité
103,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h