Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E70-XL-KRR, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 48.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E70-XL-KRR
Rubix :0269-1003269
Fabricant :0008805310000
EAN :4064327885838
ROULEMENT A BILLES E 70XL-KRR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 70XL-KRR INA


Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur48,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
288,02 € HT
/ unité
345,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.