Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-AEL205D1, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 31 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AEL205D1
Rubix :0281-1088815
EAN :4547359765335
ROULEMENT PALIER M-AEL 205 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AEL 205 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Largeur31 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage25 mm
Cageacier
Epaisseur15 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7850 N
33,39 € HT
/ unité
40,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.