Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK CS203LLU, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :CS203LLU
Rubix :0294-1016453
Fabricant :CS203LLU N
EAN :00029176544590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES CS 203 LLU NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h