Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE40KRR-B-VA-FD, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement auto-aligneur Série GE...KRR-B
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE40KRR-B-VA-FD
Rubix :0269-1531622
Fabricant :0948345800000
EAN :4064328749375


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE40-KRR-B FA107-VA-FD INA AGRO
Roulement auto-aligneur robuste avec bague intérieure allongée et joint FA107, conçu en acier inoxydable avec composants certifiés alimentaires. Idéal pour les environnements exigeants en hygiène et résistance.
Points forts
Conception robuste en acier inoxydable.
Auto-alignement pour montage simple.
Matériaux certifiés alimentaires.
Haute résistance à la corrosion.
Plage de température étendue.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Applications nécessitant résistance à la corrosion et nettoyage fréquent.
Températures de fonctionnement : –30°C à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29520 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18140 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,85 € HT
/ unité
297,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours