Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES209-28G2, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 44.45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :ES209-28G2
Rubix :0302-1376887
Fabricant :ES209-28G2
EAN :3413529579228
ROULEMENT PALIER ES20928G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur44,45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES20928G2 SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur44,45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr31850 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
51,40 € HT
/ unité
61,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.