Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX206G2L3, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 48.3 mm

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :EX206G2L3
Rubix :0302-1376932
EAN :3413529567355
ROULEMENT PALIER EX206G2L3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier à roulement 100 cr6
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER EX206G2L3 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier à roulement 100 cr6
Largeur48,3 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Alésage30 mm
Cageacier
Epaisseur19 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
48,41 € HT
/ unité
58,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.