Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE30-NPP-B-FA107/125.5, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Rubix :0269-1487761
Fabricant :0076158760000
EAN :4012802812213




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 INA
Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B-FA107/125.5
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 23,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 9 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,43 € HT
/ unité
67,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours