Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE20-XL-NPP-NR, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RAE20-XL-NPP-NR
Rubix :0269-1008972
Fabricant :0009731220000
EAN :4012802820973


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier standard pour roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 20 NPPNR XL INA
Radial insert ball bearings RAE..-NPP-NR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, slots in outer ring, P seals on both sides
Roulements auto-aligneurs RAE..-NPP-NR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier standard pour roulements |
| Largeur | 21,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 20 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 31 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,74 € HT
/ unité
47,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h