Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E20-XL-KLL, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 34.1 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E20-XL-KLL
Rubix :0269-1003250
Fabricant :0008518410000
EAN :4012802800098


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier à roulements standard |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 20XL-KLL INA
Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier à roulements standard |
| Largeur | 34,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Cage | plastique |
| Epaisseur | 43,7 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,42 € HT
/ unité
80,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours