Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RALE30-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 18.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RALE30-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006622
Fabricant :0008184370000
EAN :4012802781960
ROULEMENT PALIER RALE 30 NPPB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RALE 30 NPPB XL INA


Radial insert ball bearings RALE..-NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur RALE..-NPP-B, bahue extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité P des 2 côtés

Points forts

Remplace RAE15-NPP-FA106.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Matièreacier
Largeur18,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr13200 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
55,27 € HT
/ unité
66,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.