Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RCSMB20/65-XL-FA106, Diamètre extérieur : 65.1 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCSMB20/65-XL-FA106
Rubix :0269-1006778
Fabricant :0008474370000
EAN :4012802801422


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,1 mm |
| Matière | acier (bagues et billes) ; interliner/bague d’amortissement en caoutchouc nbr ; joints p avec rondelles en tôle d’acier zinguée et élément nbr. |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCSMB 20/65 XL FA106 INA
Roulements auto-aligneurs RCSM, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,1 mm |
| Matière | acier (bagues et billes) ; interliner/bague d’amortissement en caoutchouc nbr ; joints p avec rondelles en tôle d’acier zinguée et élément nbr. |
| Largeur | 31 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,52 € HT
/ unité
85,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours