Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE25-XL-NPP, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE25-XL-NPP
Rubix :0269-1489626
Fabricant :0008502410000
EAN :4012802800333
ROULEMENT PALIER RAE25-XL-NPP INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE25-XL-NPP INA


Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulements
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Cagepolyamide
Epaisseur31 mm
Lubrifiantgraisse ga13
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
40,13 € HT
/ unité
48,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.