Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN AELS202D1N, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 28.6 mm

Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Voir les informations techniques

Références

NTN :AELS202D1N
Rubix :0281-1088534
EAN :4547359796421
ROULEMENT PALIER AELS 202 D1N NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER AELS 202 D1N NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier
Largeur28,6 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Epaisseur12 mm
Charge statique de base, radiale - C0r4600 N
33,82 € HT
/ unité
40,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.