Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE25-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 31 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE25-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1487808
Fabricant :0008401650000
EAN :4012802788792




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE25-NPP-B-FA106 INA
Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,29 € HT
/ unité
53,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h