Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC205D1, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC205D1
Rubix :0294-1017069
Fabricant :UC205D1 N
EAN :00029176543944
ROULEMENT PALIER UC 205 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreboîtier moulé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 205 D1 NSK


Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.

Points forts

Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreboîtier moulé
Largeur34,1 mm
Etancheitéouvert
28,98 € HT
/ unité
34,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.