Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX308G2, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 57.1 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX308G2
Rubix :0302-1377015
EAN :3413529503186





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX308G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
| Largeur | 57,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40560 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 63,5 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 19,8 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,71 € HT
/ unité
113,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h