Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA PE35-XL, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 40 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :PE35-XL
Rubix :0269-1006437
Fabricant :0009493450000
EAN :4012802802030
ROULEMENT A BILLES PE 35XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES PE 35XL INA


Roulements auto-aligneurs PE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur40 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
117,78 € HT
/ unité
141,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.