Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 211-200-2F, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 71.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 211-200-2F
Rubix :0301-1358457
Fabricant :78465
EAN :7316577754769
PALIER YEL 211-200-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier pour roulements sae 52100
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YEL 211-200-2F SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier pour roulements sae 52100
Largeur71,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43592,6 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage50,8 mm
Cagepolyamide
Epaisseur55,6 mm
Lubrifiantgraisse au lithium/calcium, nlgi 2
Charge statique de base, radiale - C0r29002,4 N
117,68 € HT
/ unité
141,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.